Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-775807 Herst.-Nr.: 775807 EAN/GTIN: 3245067758076 |
| |
|
| | |
| Einsatz Kreuzschalter Weitere Informationen: | | Schaltungsart: | Kreuzschalter | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 2 | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Bemessungsstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V | Zusammenstellung: | Bedienelement | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Halogenfrei: | Ja | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9653 | | | | | | € 8,30* | ab € 8,66* | € 12,42* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,85* | € 12,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,26* | € 13,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,45* | € 13,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,53* | € 13,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,30* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|