Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz IN’MATIC Cat6-Anschlussdose 1x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Einsatz IN’MATIC Cat6-Anschlussdose 1x RJ45
Artikeldetailsicht - Einsatz IN’MATIC Cat6-Anschlussdose 1x RJ45
Artikel-Nr.:
     9653-753046
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753046
EAN/GTIN:
     3414970475008
Suchbegriffe:
Dimmer
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Einsatz IN’MATIC Cat6-Anschlussdose 1x RJ45
Weitere Informationen:
Aufputz:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Buchsen geschirmt:
Ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Farbkodierung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: datendose cat 6 1xrj45, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, INMATIC, Cat.6-Anschlussdose, 1xRJ45, Legrand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 16,44*
Lager 9653
170
1
€ 8,30*
ab € 12,20*
€ 17,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,85*
€ 18,11*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 19,86*
1
€ 5,95*
ab € 16,51*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.