Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 20W 4000K weiß IP65 1600lm schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - LED-Strahler 20W 4000K weiß IP65 1600lm schwenkbar
Artikeldetailsicht - LED-Strahler 20W 4000K weiß IP65 1600lm schwenkbar
Artikel-Nr.:
     9653-64862
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     64862
EAN/GTIN:
     9002759648626
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Strahler 20W 4000K weiß IP65 1600lm schwenkbar
Weitere Informationen:
Type:
Strahler
Geeignet für Außenmontage:
Ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
20 W
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1974 lm
Dimmfunktion:
Keine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
1
€ 8,30*
ab € 16,23*
€ 23,21*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 28,39*
€ 39,25*
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EGLO Leuchten
64854
ab € 33,43*
Ähnlich
EGLO Leuchten
64864
ab € 33,47*
Ähnlich
EGLO Leuchten
64852
ab € 16,34*
Ähnlich
EGLO Leuchten
64853
ab € 24,39*
Ähnlich
EGLO Leuchten
64863
ab € 24,42*
Ähnlich
EGLO Leuchten
64881
ab € 33,54*
Ähnlich
EGLO Leuchten
64885
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.