Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger 3-fach Rahmen alpinweiss Reflex SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 3-fach Rahmen alpinweiss Reflex SI
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger 3-fach Rahmen alpinweiss Reflex SI
Artikel-Nr.:
     9653-2513-214
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2513-214
EAN/GTIN:
     4011395099308
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Abdeckrahmen
3-fach Rahmen alpinweiss Reflex SI
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
alpinweiss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite/Höhe/Tiefe:
81x223x11 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Farbe:
9010 RAL
Halogenfrei:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK03
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, abdeckrahmen busch jäger, klingeltrafo, 3-fach Rahmen, alpinweiß, Reflex SI
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
208
€ 9,70*
ab € 3,89*
€ 5,40*
1 Tag
38
€ 4,98*
ab € 4,16*
€ 5,74*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 5,84*
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 5,84*
4 Tage
144
€ 6,40*
ab € 4,28*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0928
ab € 1,34*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1009
ab € 2,10*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0936
ab € 2,24*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0951
ab € 7,27*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0969
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.