Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-245200 Herst.-Nr.: 245200 EAN/GTIN: 4010337881797 |
| |
|
| | |
| Einsatz Netzwerkanschlussdose Cat.6 2-fach Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Anschlussart: | LSA | Steckverbindertyp: | RJ45 2x8(8) | Kategorie: | 6A (IEC) | Mit Buchsen/Kupplungen: | Ja | geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Buchsen geschirmt: | Ja | Gehäuse geschirmt: | Ja | Auslassrichtung: | unten | Befestigungsart: | schrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9653 | | | | | | € 8,30* | ab € 18,42* | € 25,13* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,94* | € 25,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,38* | € 26,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,49* | € 26,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,90* | € 27,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,30* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|