Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk Cat.6A 2f Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 245200 Steckdose 2 x RJ-45 Metallisch
GIRA 245200 Steckdose 2 x RJ-45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     C1176-245200
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     245200
EAN/GTIN:
     4010337881797
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Schneid-Klemm-Steckverbinder
Einsatz Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A 2fachSchneidklemmtechnikMerkmale: Abgeschirmte Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A mit zwei Anschlussbuchsen RJ45 (8 8) für Datenübertragungsraten bis 10 Gbit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an. 45 Schrägauslass für Brüstungskanal-, Bodentank- und Unterputz-Einbau. Leitungseinführung aus allen Richtungen in 8 x 45 Schritten möglich.Hinweise : Nur für Schraubbefestigung. Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Auslassrichtung:
unten
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Lüsterklemme:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.