Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 125-6tt Wanddose 32A 5-polig 6h IP44 TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 125-6tt Wanddose 32A 5-polig 6h IP44 TT
Artikeldetailsicht - PCE 125-6tt Wanddose 32A 5-polig 6h IP44 TT
Artikel-Nr.:
     9653-125-6TT
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     125-6TT
EAN/GTIN:
     9003399622588
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wanddose 32A 5p 6h IP44 TT
Weitere Informationen:
Type:
125-6TT
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Ausführung:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Spannung nach EN 60309-2:
400 V
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
Schutzart:
44 IP
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, PCE 125-6tt Wanddose 32A 5-polig 6h IP44 TT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
32
€ 8,30*
ab € 4,66*
€ 6,90*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,36*
€ 4,00*
ab € 5,96*
€ 9,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,80*
€ 11,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.