Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Universal-Aus-/Wechselschalter 10AX 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 010600 Elektroschalter Metallisch
GIRA 010600 Elektroschalter Metallisch
Artikel-Nr.:
     9653-010600
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     010600
EAN/GTIN:
     4010337106005
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
Einsatz Universal-Aus-/Wechselschalter 10AX 250V
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienart:
Wippe/Taste
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
91
€ 8,30*
ab € 4,30*
€ 5,91*
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 6,41*
1 Tag
5874
€ 6,40*
ab € 4,71*
€ 6,47*
1 Tag
668
€ 4,98*
ab € 4,83*
€ 6,60*
1 Tag
6762
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GIRA Giersiepen
029603
ab € 1,89*
Sonstiges
GIRA Giersiepen
029627
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.