| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MSP.ST.Y400 Herst.-Nr.: MSP.ST.Y400 EAN/GTIN: 4016673007167 |
| | | |
|
| | |
| Produktbeschreibung MD SPRAY Schweißtrenn - bester Schutz gegen Anhaften und Einbrennen von Schweißspritzern und Schweißperlen an Gasdüse und Werkstückfläche. - Silikon und säurefrei
- Enthält 95 % reinen Wirkstoff
- Einsetzbar beim Elektro- und Schutzgasschweißen
- Auch als Kunststoff-Formentrennmittel geeignet
Anwendungsgebiete Verwendbar für alle schweißbaren Werkstoffe (z.B. Stahl, Nirosta und Aluminium). Behandelte Flächen können nach einfacher Nachbehandlung lackiert oder metallisiert werden. Signalwort GEFAHR Gefahrenhinweise - H222 Extrem entzündbares Aerosol.
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweise - P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | Inhalt: | 4800 ml | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißtrenn, Schweißen |
| | |
| |