Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Marston-Domsel MD-Schnellreiniger-Spray 400ml Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MSP.SR.Y400
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSP.SR.Y400
EAN/GTIN:
     4016673006238
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Marston-Domsel MD-Schnellreiniger-Spray

MD-Schnellreiniger-Spray ist ein hochkonzentrierter Reiniger für alle Wartungs- und Montagearbeiten. Reinigt porentief, entfettet und entharzt.

?Anwendungsgebiete

  • ?Beseitigung von Ölen, Fetten, Harzen, Klebstoffresten, Kupplungs- und Bremsabrieb.
  • Reinigung von Motorenteilen, Federn, elektrischen Anlagen, Anlassern, Wälzlagern und Führungen.
  • Entfernung von schwierigen Flecken auf Polstern und Textilien

?Technische Daten

  • Dichte (20°C): 0,82 g/ml
  • Druck (20°C): ca. 3,2 bar
  • Aussprührate: ca. 3 g/s
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate bei Raumtemperatur

Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen.
  • P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
38140090
GHS:
GHS02 | GHS07
Inhalt:
4800 ml
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4.800 Milliliter (ab € 0,01213* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,76*
€ 94,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,31*
€ 93,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,95*
€ 90,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,36*
€ 89,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.