| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MSP.FS.Y600 Herst.-Nr.: MSP.FS.Y600 EAN/GTIN: 4016673013397 |
| | | |
|
| | |
| Marston-Domsel MD fix SEAL SPRAY Produktbeschreibung Die sprühbare Abdichtung zeichnet sich durch eine einfache Anwendung und punktgenaues Sprühen ohne zusätzliches Werkzeug aus. MD fix Seal Spray haftet auf den meisten Oberflächen, wie zum Beispiel Stein, Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, uvm. Es schützt Metalle vor Korrosion und ist frei von Bitumen und Silikon. Eigenschaften - Saubere und leichte Verarbeitung innen und außen.
- Nicht tropfend - kein Spritznebel.
- Schnelltrocknend und überlackierbar (bei +20°C und 2-3 Kreuzgängen (ca. 300-450 µm) nach ca. 8 Stunden mit handelsüblichen Lacken).
- Gute Standfestigkeit.
- Kälte-, hitze-, salz- und wasserbeständig, witterungsbeständig sowie abriebfest.
Anwendungsgebiete Fix SEAL Spray ist besonders geeignet für Fahrzeugunterböden, Radkästen, Frontspoiler, Schweller, Wagentüren, Kanten, Nahtstellen, Heckpartien, Motorhauben, Kofferraumdeckel, usw. Abdichtung und Beschichtung in vielen universellen Anwendungen, wie an Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren, Wohnwagen, -mobilen und Booten, Dächern und Fenstern, Poolwänden und Teichfolien, Kellerschächten und an Lüftungsschächten. Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 32089091 | GHS: | GHS02 | GHS07 | Inhalt: | 7200 ml | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 21,05* | € 28,31* | | | | Lager 96228 | | | | | | pro Packung | € 10,80* | ab € 153,51* | € 185,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96228 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 7.200 Milliliter (ab € 0,02133* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96228 | | Versand: Lager 96228 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,30* | | ab € 110,00* | € 10,80* | | ab € 220,00* | € 12,25* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96228 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|