| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016673013397 Herst.-Nr.: 4016673013397 EAN/GTIN: 4016673013397 |
| | |
|
| | |
| 4016673013397 MD fix SEAL SPRAY - Nicht tropfend - kein Spritznebel - Schnelltrocknend und überlackierbar (bei +20°C und 2-3 Kreuzgängen (ca. 300-450 μm) nach ca. 8 Stunden mit handelsüblichen Lacken) - Gute Standfestigkeit - Kälte-, hitze-, salz- und wasserbeständig, witterungsbeständig sowie abriebfest - Saubere und leichte Verarbeitung innen und außen - Für Fahrzeugunterböden, Radkästen, Frontspoiler, Schweller, Wagentüren, Kanten, Nahtstellen, Heckpartien, Motorhauben, Kofferraumdeckel, usw. - Für Abdichtung und Beschichtung in vielen universellen Anwendungen, wie an Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren, Wohnwagen, -mobilen und Booten, Dächern und Fenstern, Poolwänden und Teichfolien, Kellerschächten und an Lüftungsschächten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,6 l | Herstellerartikelnummer: | MSP.FS.Y600 | Herstellername: | Marston Domsel GmbH | Markenname: | Marston-Domsel | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1649657, 28575723, Gehäusedichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MD- fix Seal Spray Dose Dose 600m..., Nicht tropfend - kein Spritznebel, Schnelltrocknend und überlackierbar..., Gute Standfestigkeit, Kälte-, hitze-, salz- und wasserbeständig, witterungsbeständig sowie abriebfes..., Saubere und leichte Verarbeitung in..., Für Fahrzeugunterböden, Radkästen, Frontspoiler, Schweller, Wagentüren, Kanten, Nahtstellen, Heckpartien, Motorhauben, Kofferraumdeckel, usw., Für Abdichtung und Beschichtung in ..., wie an Dachrinnen, Abwasser- und Abflussrohren, Wohnwagen, -mobilen und Booten, Dächern und Fenstern, Poolwänden und Teichfolien, Kelle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 152,08* | € 187,32* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,80* | ab € 154,30* | € 189,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 7.200 Milliliter (ab € 0,02113* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|