| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MS1018 Herst.-Nr.: MS1018 EAN/GTIN: 4260646314541 |
| | | |
|
| | |
| Produktbeschreibung SANREMO MS-POLYMER 45 RAL ist ein qualitativ hochwertiger 1-Komponenten Kleb- und Dichtstoff auf Basis von MS Polymer in allen Farbtönen der „RAL – CLASSIC ®“ Farbpalette. - Dauerelastisch und schnelle Durchhärtung.
- Abdichtende Anwendungen (Bau und Industrie).
- Überstreichbar mit Dispersionsfarben.
- Frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC und Silikon.
- Fungizid und bakterizid dekontaminierbar.
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen (eben feuchten Untergründen), in den meisten Fällen ohne Haftprimer.
- Neutral aushärtend und geruchlos.
- Nicht korrosive gegenüber Metallen.
Anwendungsgebiete SANREMO MS-POLYMER 45 RAL eignet sich als universeller Füll- und Fugendichtstoff, geeignet für Anschlussfugen, Nähte, Spalten, Risse und Unebenheiten (keine Dehnungsfugen) im Bau und Industrie. Zusätzlich ist SANREMO MS-POLYMER 45 RAL ein hochwertiger Verglasungsdichtstoff vor allem bei einbruchssicheren Verglasungssystemen. SANREMO MS-POLYMER 45 RAL eignet sich für Karosseriebau und Metallverbindungen. Vorab sollte immer ein Haftungstest durchgeführt werden! Unter anderem nicht geeignet für Anwendungen auf PE, PP, Teflon- und Bitumen-Untergründen sowie für den Einsatz unter Wasser. Nicht geeignet für Direktkontakt mit PVB-Folien. Eine Verfärbung bei helleren Farbtönen kann unter bestimmten Einflüssen nicht ausgeschlossen werden. Elastische Verfugungen sind aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften als Wartungsfuge anzusehen und müssen in regelmäßigen Zeitabständen geprüft und gegebenenfalls erneuert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. dichten und Verfugen im Unterwasserbereich von Schwimmbecken und -bädern, Dauernassbereich, etc. Verarbeitung Auf sauberem, trockenem, fett- und staubfreiem sowie ausreichend starkem Untergrund sind lose Teile von der Haftfläche zu entfernen; saugender Untergrund braucht nicht vollkommen trocken zu sein. Auf saugenden Untergründen und pulverbeschichteten Untergründen wird die Anwendung eines Primers empfohlen. Untergrund-, Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C, max. +40 °C Die Abbildung der RAL - Farbtöne auf dem Bildschirm kann vom tatsächlichen RAL-Farbton abweichen. Eine Prüfung auf Eignung des Materials wird vor der Anwendung empfohlen. Wir fertigen Sanremo MS-Polymer 45 farblich zu allen NCS-, Sikkens- und RAL-Tönen sowie ganz individuell auch zu Ihren Vorgaben! Kontaktieren Sie uns. Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 32141010 | Inhalt: | 870 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |