| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MPU.S25 Herst.-Nr.: MPU.S25 EAN/GTIN: 4016673005965 |
| | | |
|
| | |
| Produktbeschreibung PU SPEED ist ein 2 Komponenten Schnellkleber. Das Mischungsverhältnis wird automatisch geregelt. MD PU SPEED ist nicht tropfend, ist witterungs- und alterungsbeständig. Nach wenigen Minuten ist ein Nachbearbeiten wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden möglich. - Verklebt viele Werkstoffe in kürzester Zeit
- Erreicht in kürzester Zeit extrem hohe Festigkeit
- Reparatur an Kunststoffteilen möglich
- Lösemittelfrei
- Überlackierbar
- Beständig gegen viele Medien
- Witterungs- und alterungsbeständig
Einsatzgebiete Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz und Kunststoff. MD-PU-Speed wird zur Effektiven Reparatur von zerbrochenen Kunststoffteilen (Thermoplaste und Duroplaste), Stoßfängern, Schalensitzen, Spoilern, Scheinwerferhalterungen, Dachständern verwendet. MD-PU-Speed ist nicht tropfend, ist witterungs- und alterungsbeständig. Nach ca. 20 – 30 Minuten ist ein Nachbearbeiten wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden möglich. Verarbeitungshinweise Die Klebeflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Ausgezeichnete Ergebnisse werden durch ein mechanisches Aufrauen der Klebefläche erreicht. Verschlusskappe abdrehen, Mischdüse aufstecken und festdrehen. Material ausdrücken und die ersten 2 g entsorgen, da diese noch nicht 1:1 gemischt sind. Die Abbindezeit verkürzt sich bei hohen Temperaturen. Werkstücke zusammenfügen und fixieren. Angebrochene Kartusche kühl und trocken lagern. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS08 | Inhalt: | 250 g | Farbe: | schwarz und natur/honigfarben | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |