| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-MMS.U.K290 Herst.-Nr.: MMS.U.K290 EAN/GTIN: 4016673013304 |
| | | |
|
| | |
| Marston-Domsel MD MS ULTRA FLEX - extrem hohe Endfestigkeit - Produktdetails - Hochwertiger Klebstoff auf Basis von MS Polymer.
- Frei von Isocyanat und Silikon.
- Überlackier und überstreichbar.
- Dauerelastisch.
- 42 kg Zugfestigkeit cm²
- Schleifbar
- Witterungsbeständig
- Farbe: weiß
- Temperaturfest von -40°C bis +100°C (kurzzeitig 2-3 Stunden bis +130°C).
- Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C.
Einsatzgebiete - Elastische Verklebung und Abdichtung in PKW-, Bus-, Wohnwagen-, LKW- und Zugkonstruktionen.
- Universeller Dicht- und Klebematerial in Industrie-, Schiffs- und Automobilindustrie.
- Verklebung und Abdichtung von Solardächern und Bodensystemen in der Automobilindustrie.
- Das Verkleben von Dächern in Bussen, Zügen und Lastwagen.
- Multifunktionaler Montage- und Konstruktionskleber, geeignet für nahezu alle Baumaterialien.
- Verklebung von Aluminium oder Polyester Eckprofile auf Anhänger
- Verklebung von Polyesterteilen auf Metallrahmen.
- Strukturelle Verklebung auf vibrierenden Konstruktionen.
- Abdichten, Kleben und Montieren von Metallteilen in Dach-, Fassaden-, Karosserie-, Container- und Luftkanalkonstruktionen.
- Reparatur von Kleb- und Dichtstoffen für Renovierungs-, Wartungs-, Montage-, Installations- und Reparaturarbeiten in der Industrie und im Transportsektor.
Eigenschaften - Hervorragende Haftung, ohne Grundierung auf praktisch allen und sogar feuchten Oberflächen.
- Sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit.
- Hohe mechanische Beständigkeit und Endfestigkeit, schneller Festigkeitsaufbau und Aushärtung.
- Weichmacher, Phthalat, Isocyanat, Lösungsmittel und Silikon frei.
- Nach vollständiger Aushärtung schleifbar, sofort nach Hautbildung lackierbar.
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen.
- Gute Absorption von akustischen und mechanischen Schwingungen und Vibrationen.
- Kann nass in nass verwendet werden, Reparatur mit dem gleichen Material.
Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 32141010 | Inhalt: | 8800 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 137,074* | € 151,754* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 138,12* | € 163,16* | | | | Lager 96228 | | | | 1 | | pro Packung | € 10,80* | ab € 162,32* | € 187,21* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 177,72* | € 208,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 96228 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8.800 Gramm (ab € 0,01845* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 96228 | | Versand: Lager 96228 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,30* | | ab € 110,00* | € 10,80* | | ab € 220,00* | € 12,25* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96228 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|