Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD-MS Polymer ULTRA FLEX weiß 440g Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4016673013304
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     4016673013304
EAN/GTIN:
     4016673013304
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Karosserieklebstoff
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
MS-Polymer Kleber
4016673013304 MD-MS Ultra Flex
- Klebstoff auf Basis von MS Polymer
- Frei von Isocyanat und Silikon
- Überlackier und überstreichbar
- Dauerelastisch
- Schleifbar
- Witterungsbeständig
- Kann als Klebstoff und zur Fugendichtung eingesetzt werden
- Spannungsfreie Verklebungen und Abdichtungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau
- Für dehnungsbeanspruchte Verfugungen im Metall- und Lüftungsbau
- Versiegelung von Edelstahlbecken und -rinnen
- Zur Anwendung auf eloxiertem Aluminium, auf vielen lackierten Flächen, Alu-Pulverbeschichtungen und auf verzinktem Stahlblech
- Zugfestigkeit: 42 kg/cm²
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C (kurzzeitig 2–3 Stunden bis +130 °C)
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich.,EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Dioctylzinnbis(acetylacetonat) . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,44 kg
Gebinde:
Kartusche
Markenname:
Marston-Domsel
Herstellername:
Marston Domsel GmbH
Herstellerartikelnummer:
MMS.U.K290
Farbe:
weiß
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich. | EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Dioctylzinnbis(acetylacetonat) . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, konstruktionskleber marston, karosserieklebstoff, 4016673013304, Marston Domsel, MD-MS Ultra Flex, 28575753, 1649660, 28575748, Polymer-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MD-MS Polymer ULTRA FLEX weiß 440g Kartusche, Klebstoff auf Basis von MS Polymer, Frei von Isocyanat und Silikon, Überlackier und überstreichbar, Dauerelastisch, Schleifbar, Witterungsbeständig, Kann als Klebstoff und zur Fugendichtung eingesetzt werden, Spannungsfreie Verklebungen und Abdichtungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau, Für dehnungsbeanspruchte Verfugungen im Metall- und Lüftungsbau, Versiegelung von Edelstahlbecken und -rinnen, Zur Anwendung auf eloxiertem Aluminium, auf vielen lackierten Flächen, Alu-Pulverbeschichtungen und auf verzinktem Stahlblech, Zugfestigkeit: 42 kg/cm², Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, Temperaturbeständigkeit:
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
390
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,80*
€ 151,65*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 138,70*
€ 163,96*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 10,80*
ab € 161,66*
€ 188,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 177,09*
€ 210,85*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3.033,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.