Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x FILA PS87 PRO - Der Fettlöser, Schmutzlöser, Wachslöser und Epoxidlöser in einem 5 Liter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-53000005
Hersteller:
     Fila
Herst.-Nr.:
     53000005
EAN/GTIN:
     8008980530007
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

FILA PS87 PRO

Der Fettlöser, Wachslöser und Schmutzlöser

EINSATZ FÜR

- COTTO

- KLINKER

- FEINSTEINZEUG

- NATURSTEIN

- UNPOLIERTE AGGLOMERATE

- GLASIERTE KERAMIK

- ZEMENT

- LINOLEUM

- PVC

EINSATZGEBIETE

Reinigt und entfettet im verdünnten Zustand stark verschmutzte Böden aus Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein, Cotto und Zement. Im puren Zustand entfernt das Produkt hartnäckige Flecken von Feinsteinzeug. Ideal zur Grundreinigung von nicht säurebeständigen Steinen. Ideal zur Grundreinigung von Zementböden. Entwachsungsmittel für metallisiertes aufpolierbares Wachs auf Wasserbasis. Entfernt Rückstände von Vorbehandlungen auf geschliffenem und poliertem Feinsteinzeug.

VORTEILE

Ein Produkt, drei Funktionen: säubern, Flecken entfernen, entwachsen. Der einzige Reiniger, der hartnäckige Flecken von Feinsteinzeug entfernt. Reinigt ohne die Oberflächen anzugreifen. Leicht zu verwenden.

ANWENDUNGSWEISE

Verdünnung: Je nach Verwendungszweck.

Achtung: 1. Nicht auf Marmor oder neuem Naturstein mit poliertem Finish verwenden. 2. Nicht auf Holz verwenden. 3. Nicht auf Acryl-Wannen verwenden. 4. Bei Flächen aus Linoleum sollte der Belag zuvor an einer wenig sichtbaren Stelle auf seine Farbechtheit geprüft werden.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man bei einem Auftrag ca.:

Pflege 1:20 ca. 200 m²

Entwachsung 1:5 ca. 20 m²

Erstreinigung Natursteine 1:5 ca. 30 m²

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
34029090
GHS:
GHS07
Inhalt:
20 l
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, entfetter 20 liter, polster reiniger, fila entfetter, Reiniger, Wachslöser, Schmutzentferner, Universalreiniger, Steinreinigung, Fußbodenreiniger, Steinbodenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 16,1575* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 438,26*
€ 521,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 435,69*
€ 518,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 407,89*
€ 485,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 378,90*
€ 450,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 323,15*
€ 384,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.