Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x MEGA 2020 Edelstahl 25ml + 40 Mischdüsen 2-Komponenten-Kleber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-2020Edelstahl10+40
Hersteller:
     sanremo
Herst.-Nr.:
     2020Edelstahl10+40
EAN/GTIN:
     4260646310697
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Kunststoffkleber
PVC Kleber

MEGA 2020

  • Verklebt Metall, Keramik, Glas, Stein und eine Vielzahl von Kunststoffen.
  • Ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und Zugscherfestigkeiten
  • Schnell zu fixieren.
  • Witterungsbeständig.
  • Benötigt nur eine geringe Oberflächenvorbereitung.
  • Temperaturbeständig bis +120°C.
  • Beständig gegen Benzin und Kerosin.

Produktbeschreibung
Der 2-Komponenten-Hochleistungskleber SANREMO MEGA 2020 ist dort einsetzbar, wo andere Kleber die geforderten Festigkeiten nicht erreichen.

Der SANREMO MEGA 2020 KLEBSTOFF ist ein vielseitig anwendbarer, fugenfüllender Werkstoff.

Der Klebstoff härtet zu einer festen, temperaturbeständigen Masse aus und ist gegen eine Vielzahl von chemischen Einflüssen beständig.

Anwendung
Kleben von Metallen, einer Vielzahl von Kunststoffen wie: PVC, Acryl, Polyester, GFK, Vinylester, ABS, Epoxide, Thermoplasten, Glas/Glas uvm.

Hochfestes, temperaturbeständiges Verkleben. Nach der Aushärtung bis 120°C belastbar. Verklebungen mit gleichen oder unterschiedlichen Materialkombinationen.

Nicht geeignet für dauerhaften Einsatz in Säuren, Basen und aggressive organische Lösungen wie: Toluol, Keton, Ester.

Niederenergetische Kunststoffe sind nicht klebbar z.B.: PE, PP, Polyolefine, Fluorcarbonate.

Anwendungsbeispiele
Verwendung im Metallbau, Fahrzeug- und Karosseriebau, Modellbau, Kunststoffverarbeitung, Wintergartenbau, Schwimmbadtechnik, Apparatebau für die chemische Industrie uvm.

Verarbeitung
Vorbereitung: Die Klebeflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein.. (z.B. Reinigen mit SANREMO ACETON). Untergrund: Fest und tragfähig. Ausgezeichnete Ergebnisse werden durch ein mechanisches Aufrauen der Klebefläche erreicht.

Anwendung: Verschlusskappe abdrehen , Mischrohr auf Kartusche aufschrauben, Kartuscheninhalt auspressen. Komponente A +B werden im Mischrohr gemischt. Den ersten cm des ausgetretenen , gemischten Klebstoffes, nicht verwenden.
(Durch unterschiedliches Eintreten der Komponenten in das Mischrohr zu Beginn des Auspressens , kann es zu einem ungleichen Vermischen der Komponenten kommen.)

Nachfolgenden Klebstoff verwenden. Innerhalb von 4 Minuten verarbeiten. Teile zusammenfügen und fixieren - 24 Stunden aushärten lassen (ca. 75% der Endfestigkeit schon nach 2 Stunden bei Raumtemperatur). Die Verarbeitung sollte bei Raumtemperatur (ca. +20°C) erfolgen. Höhere Temperaturen z. B. +40°C verkürzen die Positionier- und Aushärtezeiten um ca. 30%; niedrige Temperaturen um +10°C erhöhen die jeweiligen Zeiten um ca. 50%, bis ab +5°C fast keine Reaktion mehr erfolgt.
Die Abbindezeit verkürzt sich bei hohen Temperaturen, verlängert sich bei kühleren Temperaturen. Angebrochene Kartusche kühl und trocken lagern.

Größere Mengen entwickeln eine höhere thermische Reaktion und härten schneller aus. Bei der Aushärtung können gesundheitsschädliche und entzündliche Dämpfe entstehen. Produkt in gut gelüfteten Bereichen verwenden und persönlichen Kontakt minimieren

Komponente A
Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt /… anrufen.
  • P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Komponente B
Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise

  • H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise

  • P260 Staub oder Nebel nicht einatmen
  • P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen
  • P321 Besondere Behandlung (Siehe auf Diesem Kennzeichnungsetikett)
  • P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren
  • P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß der örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07
Inhalt:
250 ml
Farbe:
creme
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, kunststoffkleber kartusche, komponentenkleber, 2-Komponenten-Klebstoff, 2K-Klebstoff, Keramikklebstoff, Metallklebstoff, Steinklebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,96*
€ 84,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,63*
€ 84,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,27*
€ 80,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,22*
€ 78,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,57*
€ 66,13
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.