Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Arbeitsplatte Werkbank
>
Artikel
Werkbankplatte PVC weißgrau, BxTxH = 3000 x 800 x 40 mm | ZBK1907
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9620-ZBK1907
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
ZBK1907
EAN/GTIN:
4045916781502
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
Werkbankplatte PVC weißgrau, BxTxH = 3000 x 800 x 40 mm | ZBK1907
Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für den Eigenbau von Werkbänken oder auch als schwere Tischplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Werkbankplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 3050 x 1450 mm.
Die weißgraue PVC-Tischplatte 22 mm stark, 3000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abrieb- und wasserfest, strapazierfähig, stoss- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.
Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZB1880 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weißgrau
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
40
Tischausführung:
Baukasten
Plattenausführung:
Werkbankplatte PVC
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
3000
Tiefe mm:
800
... >
Workflex
>
Arbeitsplatten und Werkbankplatten
>
Werkbankplatten
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsplatte werkbank
,
krieg werkbankplatte
,
Werkbankplatte,schwere Tischplatte,Abdeckplatte,schwere Werkbankplatte,PVC,PVC Dekor weißgrau,PVC weißgrau,Arbeitsplatte,Trovidur,abriebfest,strapazierfähig,stoßunempflindlich,schlagunempflindlich,rutschhemmend,Schichtspanplatt,Spanplatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,04*
€ 683,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,16*
€ 677,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,23*
€ 669,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,61*
€ 643,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,69*
€ 575,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leinölfirnis für Multiplex- oder Buche massiv Platten | ZBK1901
KRIEG Industriegeräte
ZBK1901
ab € 15,74*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 1000 x 1,5 x 100 mm | ZBK3312
KRIEG Industriegeräte
ZBK3312
ab € 15,85*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 1250 x 1,5 x 100 mm | TPK3313
KRIEG Industriegeräte
TPK3313
ab € 20,45*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 1500 x 1,5 x 100 mm | ZBK3314
KRIEG Industriegeräte
ZBK3314
ab € 17,86*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 1750 x 1,5 x 100 mm | ZBK3315
KRIEG Industriegeräte
ZBK3315
ab € 19,61*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 2000 x 1,5 x 100 mm | ZBK3316
KRIEG Industriegeräte
ZBK3316
ab € 20,75*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 2500 x 1,5 x 100 mm | ZBK3317
KRIEG Industriegeräte
ZBK3317
ab € 25,58*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 3000 x 1,5 x 100 mm | ZBK3318
KRIEG Industriegeräte
ZBK3318
ab € 28,51*
Zubehör
Verzinkte Rückwandgalerie, BxTxH = 750 x 1,5 x 100 mm | ZBK3311
KRIEG Industriegeräte
ZBK3311
ab € 13,95*
Zubehör
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 1000 x 1,5 x 100 m | ZBK3305
KRIEG Industriegeräte
ZBK3305
ab € 15,82*
Zubehör
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 1200 x 1,5 x 100 m | ZBK3306
KRIEG Industriegeräte
ZBK3306
ab € 17,85*
Zubehör
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 500 x 1,5 x 100 m | ZBK3301
KRIEG Industriegeräte
ZBK3301
ab € 10,04*
Zubehör
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 600 x 1,5 x 100 m | ZBK3302
KRIEG Industriegeräte
ZBK3302
ab € 10,02*
Zubehör
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 700 x 1,5 x 100 m | ZBK3303
KRIEG Industriegeräte
ZBK3303
ab € 11,01*
Zubehör
Verzinkte Seitenwandgalerie, BxTxH = 800 x 1,5 x 100 m | ZBK3304
KRIEG Industriegeräte
ZBK3304
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen