Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky , Herren Workwear Poloshirt Modern-Flair , Anthracite (ca. Pantone 7540C) , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herren Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. XL ,
Herren Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. XL ,
Herren Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. XL ,
Herren Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. XL ,
Herren Workwear Poloshirt Modern-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. XL ,
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000362351
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     PM 6- 46147
EAN/GTIN:
     4040857069412
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Jersey-Piqué, 220 g/m² | Pflegeleicht, form- und waschbeständig, nachhaltig | Polyesteranteil aus recyceltem Plastik | Stretch-Anteil garantiert optimale Bewegungsfreiheit und angenehmen Tragekomfort auch in herausfordernden Arbeitsumgebungen | Weiß: 95°C waschbar, trocknergeeignet / Farbig: 60°C waschbar, trocknergeeignet | Gerade geschnitten | Gestrickter Polokragen mit Necktape | Gestricktes Ärmelbündchen | Doppelnähte | 3 kontrastfarbige Knöpfe | Seitliche Schlitze am Saum | Grüner Knopf zertifiziert, www.g-k.eu/karlowsky
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
51% Polyester / 47% Baumwolle / 2% Elasthan
Gramatur:
220 g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
283
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 20,40*
Lager 95JCC
31
€ 5,99*
ab € 14,61*
€ 20,57*
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.