Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Men´s Rock Padded Softshell , Charcoal Grey (Solid) , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOL´S , Men´s Rock Padded Softshell , Charcoal Grey (Solid) , XL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000358177
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     46604- 59069
EAN/GTIN:
     3609371216095
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke grau gr. xl
8000 mm Wassersäule | Atmungsaktive Membran | Futtertaft: 100% Polyester | Füllung: 100% Polyester 160gsm | Vollständig wattierte Softshelljacke für Herren | Abnehmbare Kapuze mit Kapuzenschirm, einstellbar mit zwei Zugkordeln mit Stoppern und Klettverschluss | Drei Fronsttaschen mit Reißverschluss | Eine Reißverschluss-Ärmeltasche | Eine Reißverschluss-Innentasche | Eine Mesh-Innentasche | Verstellbare Ärmelbündchen mit Klett-Patte und inneren Stretch-Bündchen | Elastischer Kordelzug am Bund
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
94% Polyester / 6% Elasthan, Futter und Wattierung: 100% Polyester
Gramatur:
340 g/m²
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.