| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000353129 Herst.-Nr.: 902- 35173 EAN/GTIN: 4251478243154 |
| |
|
| | |
| Besonders robustes, weiches Mischgewebe | Sehr glatte Oberflächenstruktur mit angerauter Innenseite | Modischer Schnitt ( Regular Fit ) | Flatlock-Steppnähte an Schultern, Ärmelöffnungen und Bündchen | Verstärktes, farblich passendes Nackenband | Saum- und Ärmelabschluss aus elastischen 2x2 Ripp-Strick-Bündchen | Einlaufvorbehandelt und Antipilling | Waschbar bis 60 °C und für Industriewäsche geeignet | BSCI zertifizierte Produktion Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Grey Melange: 90% Baumwolle / 10% Viskose) | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |