Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky , Überwurfkasack Essential , Royal Blue (ca. Pantone 3506C) , XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwurfkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 2XL , Farbe:
Überwurfkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 2XL , Farbe:
Überwurfkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 2XL , Farbe:
Überwurfkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 2XL , Farbe:
Überwurfkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 2XL , Farbe:
Überwurfkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 2XL , Farbe:
Überwurfkasack Essential , aus nachhaltigem Material , GR. 2XL , Farbe:
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000349476
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KS 64- 45642
EAN/GTIN:
     4040857057228
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack blau
Köpergewebe, 65% Polyester (recycelt) / 35% Baumwolle, 150 g/m² | Waschecht, pflegeleicht, nachhaltig | Multifunktionaler, nachhaltiger Kasack im klassischen Überwurfstil | Polyesteranteil aus recyceltem Plastik | Besonders leichter Stoff für ein angenehmes Tragegefühl im Berufsalltag | Sehr hohe Waschbarkeit bei 95 °C sorgt für klinische Reinheit | 1 große aufgesetzte Tasche mit Stiftfach | Größenverstellbarer Verschluss an beiden Seiten | Der Artikel enthält 65% recyceltes Polyester und wurde umweltverträglich und sozial verantwortlich produziert
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
150 g/m²
Weitere Suchbegriffe: kasack, karlowsky fashion kasack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
165
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 17,13*
Lager 95JCC
5
€ 5,99*
ab € 11,73*
€ 17,30*
Preise: Lager 95JCC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 95JCC
Versand: Lager 95JCC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.