| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000349436 Herst.-Nr.: KS 63- 45590 EAN/GTIN: 4040857054906 |
| |
|
| | |
| Köpergewebe, 65% Polyester (recycelt) / 35% Baumwolle, 150 g/m² | Waschecht, pflegeleicht, nachhaltig | Moderner, nachhaltiger Damenkasack mit kurzen Ärmeln und V-Ausschnitt | Polyesteranteil aus recyceltem Plastik | Besonders leichter Stoff für ein angenehmes Tragegefühl im Berufsalltag | Sehr hohe Waschbarkeit bei 95 °C sorgt für klinische Reinheit | Leicht tailliert geschnitten | 2 aufgesetzte Seitentaschen mit verdeckter Innentasche rechts | 1 Schlaufe in der Seitentasche zur Anbringung einer Schlüsselkette | 1 aufgesetzte Brusttasche links mit Stiftfach | 5 zentrale Druckknöpfe zum Verschließen des Kasack | Der Artikel enthält 65% recyceltes Polyester und wurde umweltverträglich und sozial verantwortlich produziert. Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 150 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |