Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elevate Life , Ladies´Match Softshelljacket , Blue , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000349266
Hersteller:
     Elevate Life
Herst.-Nr.:
     38328- 25819
EAN/GTIN:
     8713159561095
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshelljacke blau l
Single Jersey Strick | 3000 mm wasserfest und 3000 g/m² atmungsaktiv | Dreilagig verklebt: Jersey, TPU, Fleece | Hinten länger als vorne | Elastischer Kordelzug mit verstellbaren Stoppern | Verstellbare Bündchen mit Klettverschluss | Seitliche Taschen mit Reißverschluss | Ärmeltasche mit Reißverschluss | Kontrastfarbener 2-Wege-Spiralreißverschluss vorne in der Mitte | Transfer Hauptlabel
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
Außen: 90% Polyester / 10% Elasthan, Innen: 100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.