Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky , Berufsschuh Soft-Run , White , 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karlowsky , Berufsschuh Soft-Run , White , 40
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000349112
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BS 1- 45526
EAN/GTIN:
     4040857091635
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Textil, Innenmaterial: Textil, Einlegesohle: Schicht aus Kunststoffschaum bedeckt mit Textil, Laufsohle: Kunststoff | Leichter Arbeitssneaker zum Schnüren mit weicher Laufsohle | Für Damen und Herren | Zertifiziert nach EN ISO 20347:2022, OB-E-FO-SR (ohne Zehenschutzkappe) | Bis 30°C waschbar | Obermaterial aus strapazierfähigem Textilgewebe sorgt für hohe Atmungsaktivität auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen | Innenmaterial aus Textil mit antibakteriellem Futter | Weiche, herausnehmbare Einlegesohle, die sich anatomisch optimal an den Fuß anpasst | Mit kraftstoffbeständiger (FO) | Griffige PU-Gummisohle mit erhöhter Rutschhemmung auf Keramikfliesen, Reinigungsmitteln, Stahlplatten und Glycerin (SR) | Erhöhtes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) | Mit geschlossener Ferse | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größe:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.