Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elevate NXT , Men´s Coltan Softshelljacket , Black , XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000348919
Hersteller:
     Elevate NXT
Herst.-Nr.:
     37504- 34316
EAN/GTIN:
     8713159378709
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke schwarz xs
Woven: 80% GRS zertifiziertes recyceltes Polyester / 18% Polyester / 2% Elasthan, 280 g/m² Bonding, Microfleece: 70% GRS zertifiziertes recyceltes Polyester / 30% Polyester | 8000 mm wasserdicht und 2000 g/m² atmungsaktiv | Dreilagig verklebt: Gewebt, TPU, Microfleece | GRS zertifizierter, umgekehrter Spulenreißverschluss vorne mittig | Seitentaschen mit GRS-zertifiziertem umgekehrtem Spulenreißverschluss | GRS-zertifizierter elastischer Kordelzug mit verstellbarem GRS-zertifiziertem Schnurschloss | Verstellbare Manschetten mit Klettverschluss | Halbmond | Transfer Hauptlabel
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Materialzusammensetzung:
Außen: 98% Polyester / 2% Elasthan; Innen: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke schwarz, Jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.