| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000341471 Herst.-Nr.: R238X- 83009 EAN/GTIN: 5055192384662 |
| |
|
| | |
| Stoff am Torso: Außenmaterial: 100 % recyceltes JIAREN®-Polyester, Füllung: 100 % recycelter REPREVE®-Polyester mit 180 g/m², Innenfutter: 100 % Polyester | Schultersegmente: 2-lagiges Softshell-Gewebe mit 280 g/m² aus mechanischem Garn, Obermaterial: 60% Polyester / 40% recycelter TOPGREEN®-Polyester, Innenschicht: 70% Polyester-Mikrofleece / 30% recycelter TOPGREEN®-Polyester | Spritzwasserabweisend | Windproof | Atmungsaktiv | Kontrastfarbene Reißverschlüsse an den Taschen | Durchgehender YKK-Reißverschluss vorne mit Kinnschutz | Gepolsterter Stehkragen | Wattierter Torso | Eingefasste, weiche Ärmellöcher | Schwarze Reißverschluss-Anhänger | Anhänger | Hochwertige REPREVE®-Recycling-Wattierung aus umweltfreundlichen Materialien, hergestellt aus recycelten Plastikflaschen und Industrieabfällen | Bedruckbare Schultereinsätze aus umweltfreundlichem TOPGREEN®-Softshell-Polyester | Bereit für Branding | Hergestellt aus neun Plastikflaschen (1 Liter) Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| |