Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Genuine Recycled , Recycled Microfleece Jacket , Grey , M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Result Genuine Recycled , Recycled Microfleece Jacket , Grey , M
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000341409
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R907X- 85575
EAN/GTIN:
     5055192385669
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
100% recycelter Polyester | Atmungsaktiv | YKK NATULON® umweltfreundlicher Front-Reißverschluss | Weich eingefasste elastische Ärmelabschlüsse und Saum | Ziernähte am Außenmaterial | Pflegeleicht, schnell trocknend | Seitliche Taschen | Aufhänger | PFC-frei | Hergestellt aus hochwertigen und nachhaltigen Garnen von PERPETUAL© aus 100 % Altkunststoff aus recycelten Kunststoffflaschen | Recycelbar | Bereit für Branding | Polybeutel ist biologisch abbaubar | Hergestellt aus 20 Plastikflaschen (1 Liter)
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
165 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.