| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000341400 Herst.-Nr.: R907X- 85566 EAN/GTIN: 5055192385591 |
| |
|
| | |
| 100% recycelter Polyester | Atmungsaktiv | YKK NATULON® umweltfreundlicher Front-Reißverschluss | Weich eingefasste elastische Ärmelabschlüsse und Saum | Ziernähte am Außenmaterial | Pflegeleicht, schnell trocknend | Seitliche Taschen | Aufhänger | PFC-frei | Hergestellt aus hochwertigen und nachhaltigen Garnen von PERPETUAL© aus 100 % Altkunststoff aus recycelten Kunststoffflaschen | Recycelbar | Bereit für Branding | Polybeutel ist biologisch abbaubar | Hergestellt aus 20 Plastikflaschen (1 Liter) Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 165 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |