| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000341366 Herst.-Nr.: R903X- 85460 EAN/GTIN: 5055192385218 |
| |
|
| | |
| 100% recycelter Polyester | Atmungsaktiv | Umweltfreundlicher YKK NATULON®-Reißverschluss vorne und an den Taschen | Weich eingefasster, elastischer Saum und Bündchen | Taschen mit Fleecefutter | Ziernähte am Außenmaterial | Aufhänger | Hergestellt aus hochwertigen und nachhaltigen Garnen von PERPETUAL© aus 100 % Altkunststoff aus recycelten Kunststoffflaschen | Kompaktes, dichtes Strickmaterial für eine hohe Wärmebeständigkeit, schnelles Trocknen und einen guten Feuchtigkeitstransport | PFC-frei | Recycelbar | Bereit für Branding | Polybeutel ist biologisch abbaubar | Hergestellt aus 35 Plastikflaschen (1 Liter) Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |