Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Babybugz , Baby Quarter Zip Sweat , Heather Grey Melange , 6-12 Monate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000341289
Hersteller:
     Babybugz
Herst.-Nr.:
     BZ66- 12793
EAN/GTIN:
     5060933152929
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Zertifizierung als 80% Bio-Baumwolle oder Zertifizierung im Übergang / 20% recycelter Polyester (rPET) | Gebürstetes Fleece | 1/4-Reißverschluss mit Reißverschluss-Abdeckung | Eingesetzte Ärmel | Ripp-Bündchen, -Saum und -Kragen | Nackenband | Abreißbares Etikett | Pflegeetikett mit QR-Code zur Rückverfolgung der Lieferkette und Prüfung der positiven Auswirkungen des Kaufs von Biomaterialien | Pflegeetikett aus Bio-Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
6-12 Monate
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Gramatur:
280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: fleecepullover grau, fleece pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.