Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantis , The Quarter Zip Sweat , Navy , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantis , The Quarter Zip Sweat , Navy , XL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000341269
Hersteller:
     Mantis
Herst.-Nr.:
     M197- 70333
EAN/GTIN:
     5060933153605
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
Zertifizierung als 80% Bio-Baumwolle oder Zertifizierung im Übergang / 20% recycelter Polyester (rPET) | Gebürstetes Fleece | Unisex-Style | Ripp-Bündchen und -Kragen | Eingesetzte Ärmel | Nackenband | YKK-Reißverschluss aus schwarzem Metall mit matter Oberfläche | Abreißbares Etikett | Pflegeetikett mit QR-Code zur Rückverfolgung der Lieferkette und Prüfung der positiven Auswirkungen des Kaufs von Biomaterialien | Pflegeetikett aus Bio-Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Gramatur:
280 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.