| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000339622 Herst.-Nr.: 3729- 19776 EAN/GTIN: 00884913640214 |
| |
|
| | |
| Gekämmte(s) und ringgesponnene(s) Airlume-Baumwolle/Polyester-Fleece | Mit Seitennaht | Satte Färbung, passend zum Kordelzug | Unisex-Größe | Bündchen und Taillenbund gerippt | Kängurutaschen | Abreißbares Etikett | Vorgeschrumpft Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 52% Baumwolle / 48% Polyester (Athletic Heather: 90% Baumwolle / 10% Polyester) | Gramatur: | 226 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herrenpullover schwarz, herren pullover, kapuzenpullover xl |
| | |
| |