| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000338791 Herst.-Nr.: SF500- 32436 EAN/GTIN: 1200103125771 |
| |
|
| | |
| Unisex | Das mittelschwere Softstyle-Fleece besteht aus unserem weichen, ringgesponnenen Baumwollmischgewebe, verfügt über eine kuschelige, gebürstete Innenseite mit einem Obermaterial aus 100 % Baumwolle und eignet sich ideal für DTG-Druck. | 2-fädig ringgesponnenes Baumwollfleece | 2-teilige Kapuze mit farblich abgestimmtem Jersey-Futter | Abfallende Schulterpartie | Beuteltasche | 1x1-Ripp mit Elasthan an Bündchen und Saum für mehr Stretch und Stabilität | Klassischer Schnitt, ohne Seitennähte | Leistungsstarkes schwarzes Abreißetikett Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester | Gramatur: | 285 g/m² (White: 278 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |