| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000334694 Herst.-Nr.: 23989- 26243 EAN/GTIN: 4251143984726 |
| |
|
| | |
| Eleganter Damen Blusenkasack | Kurzer Stehkragen mit Ausschnitt und versteckter Knopfleiste | Kellerfalte im Rücken | 2 verdeckte Seitentaschen in der Seitennaht | Supersoftes Tragegefühl und leichtes Hineinschlüpfen durch Stretch-Anteil | Rückenlänge bei Größe M: 74 cm Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 72% Polyester / 23% Viskose / 5% Elasthan | Gramatur: | 180 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 17,89* | € 24,86* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,96* | € 24,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|