| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000334355 Herst.-Nr.: 7921- 24343 EAN/GTIN: 4250360475642 |
| |
|
| | |
| 100% recycelter Polyester, Fleece | Anti-Pilling | Stehkragen mit Reißverschluss | Schmaler elastischer Abschluss an Ärmeln und Saum | Versetzte Schulter- und Seitennaht Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 250 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleeceshirt, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover blau, herren pullover, herrenpullover xxl |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,17* | € 22,38* | | | | | 24 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,28* | € 23,37* | | | | Lager 95JCC | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,29* | € 23,49* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,44* | € 23,93* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,06* | € 24,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|