| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000334261 Herst.-Nr.: 5052- 32198 EAN/GTIN: 4250360471736 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt, Molton brushed | Halbmond im Nacken | Ton-in-Ton Reißverschluss am Kragen | Versetzte Seitennaht | Seitentaschen | Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 68% Baumwolle / 32% Polyester | Gramatur: | 325 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,00* | € 34,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,07* | € 34,37* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,11* | € 37,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,04* | € 37,37* | | | | Lager 95JCC | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,42* | € 41,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|