Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roly Eco , Men´s Imola T-Shirt , Fluor Orange 223 , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000334118
Hersteller:
     Roly Eco
Herst.-Nr.:
     CA0427- 86412
EAN/GTIN:
     8434344391265
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Funktions- T-Shirt aus 50% recyceltem Polyester / 50% Polyester, Waffle Interlock, Control-Dry | Rundhalsausschnitt mit passenden verdeckten Nähten | Panels an den Ärmeln | Passende Overlock-Naht am Armausschnitt und am Ärmeleinsatz | ECO-Logo am Ärmel (nicht abtrennbar) | Herausreißbares Label im Nacken | Einzelverpackung aus recyceltem Material | White sublimierbar
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
135 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.