| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000331859 Herst.-Nr.: 707- 34675 EAN/GTIN: 4251478222524 |
| |
|
| | |
| Ringgesponnene und gekämmte Baumwolle / Recycelter Polyester (innen angeraut) | Weiches Mischgewebe | Modern regular fit | Antipilling und einlaufvorbehandelt, farbecht | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen | Saum, Taschenabschluss und Ärmelbund sind mit hochwertigem 1x1-Rippstrick versehen | Alle Nähte sind durch flache Ziernähte hervorgehoben | Je drei Metallösen im Antik-Look (stonewashed) | Breite Ton-in-Ton Kordeln | Ohne Label Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |