| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000324362 Herst.-Nr.: SF430- 96969 EAN/GTIN: 5056375814945 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unisex-Jogginghose mit normaler Passform | Regenerierte Baumwolle / recycelter Polyester | Angerautes Fleece-Material | Dehnbund und Bündchen mit Kordelzug | Abgerundete Taschen vorne seitlich | Aufgesetzte Tasche hinten | Ton-in-Ton-Steppnähte | Kein Label | Wiederverschließbare, wiederverwertbare Beutel – zu 100 % aus recyceltem Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 260 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |