| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000320515 Herst.-Nr.: CEL003- 15319 EAN/GTIN: 5054904639601 |
| |
|
| | |
| Softshelljacke aus recyceltem Polyester-Elasthan mit EcoShield-DWR-Oberfläche, gestreifter Rückseite aus Microfleece und recycelten Reißverschlussbändern | 72 cm Länge | Drei Taschen | Zwei untere Taschen mit Reißverschluss | Eine aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss | Durchgehender Reißverschluss mit Abdeckung innen und Kinnschutz | Verstellbarer Kordelzug im Bund | Elastisch eingefasste Ärmelabschlüsse | Ungefähr 40 Flaschen wurden für die Herstellung dieses Produkts recycelt. Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 94% Polyester / 6% Elasthan | Gramatur: | 270 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |