| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000320392 Herst.-Nr.: CEB003- 14910 EAN/GTIN: 5054904638802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Softshelljacke aus recyceltem Polyester-Elasthan mit DWR-Oberfläche und gestreifter Rückseite aus Microfleece | Lässig | Windabweisend | Durchgehender Reißverschluss mit Abdeckung innen und Kinnschutz | Elastisch eingefasste Ärmelausschnitte | Drei Taschen | Zwei untere Taschen mit Reißverschluss | Eine aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 94% Polyester / 6% Elasthan | Gramatur: | 270 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |