| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000310838 Herst.-Nr.: R901M- 85324 EAN/GTIN: 5055192379460 |
| |
|
| | |
| Material: 2-lagiges Softshell-Gewebe mit 280 g/m² aus recyceltem, mechanischem Garn, Obermaterial: 100% recycelter TOPGREEN®-Polyester; Innenschicht: recyceltes 100% Polyester-Mikrofleece | Spritzwasserabweisend | Atmungsaktiv | Windproof | Umweltfreundlicher YKK NATULON®-Reißverschluss vorne | Umweltfreundliche TOPGREEN®-Materialien aus recycelten Kunststoffflaschen | Schlanke, modische Passform | Eingefasste, weiche Bündchen | Flacher Saum am Bund | Aufhänger | Recycelbar | Bereit für Branding | Polybeutel ist biologisch abbaubar | Hergestellt aus 19 Plastikflaschen (1 Liter) Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |