| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000310811 Herst.-Nr.: R503X- 85111 EAN/GTIN: 5055192380992 |
| |
|
| | |
| 100% recyceltes REPREVE®-Polyester mit warmem, gebürstetem Innenfleece, Ripp-Bund: 100% Polyester | Atmungsaktiv | Windproof | EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Klasse 2 | RIS-3279-TOM Klasse 2 (nur Orange) | Ärmelbündchen und Saum aus schwerem Stretch-Ripp | Leicht dehnbare, bedruckte Sicherheitsbänder | Durchgehender YKK-Reißverschluss mit Schieber | Front- und Brusttaschen mit Reißverschluss | Warm gebürstetes Innenfleece | Kapuze mit Zugband | Aufhänger | Hochwertiger REPREVE®-Recyclingstoff aus umweltfreundlichen Materialien, hergestellt aus recycelten Plastikflaschen und Industrieabfällen | Recycelbar | Bereit für Branding | Polybeutel ist biologisch abbaubar | Hergestellt aus 14 Plastikflaschen (1 Liter) | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 290 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |