| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000310486 Herst.-Nr.: 5100- 100396 EAN/GTIN: 5712540072250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 70% Bio-Baumwolle / 30% Polyester | Hochwertiges Bio-Sweatshirt aus langfaserigem Baumwoll-/Polyester-Mischgewebe in schlichtem, skandinavischen Design | Das Gewebe ist glatt und weich und damit ideal zum Bedrucken und Besticken | Doppelt gefärbt | Elasthan in allen Rippen für bessere Stabilität | Innen gebürstet | Abreißbares Nackenetikett | Waschbar bis 60 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |