Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stamina , Condor Small Backpack , Red 60 , 30 x 40 x 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000306323
Hersteller:
     Stamina
Herst.-Nr.:
     BO7153- 91068
EAN/GTIN:
     8434344349457
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
100% Polyester, 600D | Kleiner Promotion Rucksack mit einstellbarem Schultergurt | Abmessungen: 30 x 40 x 18 cm | Trageschlaufe oben | Fronttasche mit Reißverschluss | Seitentasche aus mikroperforiertem Gewebe | Herausreißbares Label | Regenabweisend | Volumen: ca. 12 Liter | Lieferung ohne Inhalt/Deko
Weitere Informationen:
Größe:
30 x 40 x 18 cm
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gramatur:
340 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, backpack red, back pack, rucksack 12l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.