| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000299298 Herst.-Nr.: ST5650- 93955 EAN/GTIN: 4043738480139 |
| |
|
| | |
| Recyceltes Polyester | Umweltfreundlich aus recyceltem Material (6 Plastikflaschen pro Hose) | Unisex-Style | Innen angeraut | Zwei Seitentaschen mit Reißverschlüssen aus Metall (nickelfrei) | Rechte Gesäßtasche | Eigenmaterial-Bund mit Ton-in-Ton-Kordelzug | Breite, gerippte Ärmelabschlüsse | Hochwertiges Webetikett im Bund | Abreißbares Pflegeetikett am Bund | Waschbar bis 40 °C | Kein Marken-Etikett im Nacken Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Grey Heather: 70% Baumwolle / 30% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |