| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000298978 Herst.-Nr.: 5270- 23448 EAN/GTIN: 4251164295023 |
| |
|
| | |
| Workwear-Molton-Unbrushed-Mischgewebe-Sweatjacke | Self-Fabric Stehkragen | Halbmond im Nacken | Durchgehender und verdeckter Ton-in-Ton-Reißverschluss | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss auf der Vorderseite | Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum | Schlaufen in der Seitennaht innen | Langstapelige Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology | Sehr glatte Oberfläche | Pillingresistent | Verstärkte Schulter- und Doppelnähte | Nackenband | Minimale Einlaufwerte | Pflegeleicht | Standard ISO 15797 (Industrielles Wasch- und Finishverfahren) Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |