Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCD by Promodoro , Men´s T-Shirt , White , 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000298237
Hersteller:
     EXCD by Promodoro
Herst.-Nr.:
     3077- 14274
EAN/GTIN:
     4251164291803
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß
Mischware | Single Jersey | Seitennähte | Schlaufen in der Seitennaht innen | Elasthananteil im schmalen Ripp-Bündchen | Langstapelige Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology | Extrem glatte Oberfläche | Pillingresistent | Verstärkte Schulter- und Doppelnähte | Necktape | Minimale Einlaufwerte | Bügelleicht | Standard ISO 15797 (Industrielles Wasch- und Finishverfahren)
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Materialzusammensetzung:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gramatur:
180 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 5xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.